{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Globina rezkanja utorov v polno 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,065 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,09 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |
Številka izdelka | 202238 16 | |
EAN/GTIN | 4067263238256 | |
Številka proizvajalca | 202238 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkarji VHM 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
209,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Delovna širina ae pri rezkanju | Globina rezkanja utorov v polno 1×D; 0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | 1×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
Barvni prstan | rumena | rumena | rumena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |