VHM rezkar DIN 6535 HA 12 mm

Št. art.: 202170 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 26 mm
⌀ sprostitve D1 11,7 mm
Celotna dolžina L 73 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Korekcijski faktor za vc 1,25
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202170 12
EAN/GTIN 4045197454713
Številka proizvajalca 202170 12

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami.
Mere podobne DIN 6527.
Toleranca: velikost nazivnega Ø DC = e8.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico