Drsna lestev, 2-delna, brez prečke 2x14 stopnic

Št. art.: 20214
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×14
Material Aluminij
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 20214
EAN/GTIN 4031405202146
Številka proizvajalca 020214
L-število L90110 244

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Enostavna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč potisnemu kavlju s samodejnim zaklepanjem dvižne naprave
  • Zgornja lestev iz velikosti 2 x 14 klinov s stenskimi valji
  • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji
  • Lestve do 3,0 m z lestvi nivello®
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).

Lastnosti:

  • Delovna višina: 8300 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Podaljšana dolžina: 7220 mm
  • Dolžina uvlečena: 4140 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x14 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da