{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201920 10 | |
EAN/GTIN | 4045197114969 | |
Številka proizvajalca | 201920 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM mini rezkar 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
46,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 55 | 66 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezila DC | 10 | 10 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 | 0,05 |