Opis:
1 izjemno tanek kavelj vključno z vpenjalnimi elementi s hitro nastavitvijo, hitra in enostavna nastavitev in ponovna nastavitev kavljev na prečki
Za posebno ozke vrzeli in težko dostopna mesta, npr. za vzdrževanje menjalnika
Lastnosti:
- Širina osnove kavlja [mm]: 32
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 17,5 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
- Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 11 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 5,5 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
- 1000 V izoliran: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez