Kljuka za vlečenje s hitrim vpenjanjem 100 mm

Št. art.: 2018748
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Snemalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2018748
    EAN/GTIN 4036976125252
    Številka proizvajalca 2018748
    L-število L60160 6307

    Opis

    Opis:

    1 izjemno tanek kavelj vključno z vpenjalnimi elementi s hitro nastavitvijo, hitra in enostavna nastavitev in ponovna nastavitev kavljev na prečki
    Za posebno ozke vrzeli in težko dostopna mesta, npr. za vzdrževanje menjalnika

    Lastnosti:

    • Širina osnove kavlja [mm]: 25
    • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 16 mm
    • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,7 mm
    • Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 9,6 mm
    • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 5 mm
    • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • prisotna zavora kavlja: brez
    • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Naprava proti zdrsu vretena: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico