Stikalo s 3 rameni x S kavelj 50 x 70 mm

Št. art.: 2018608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2018608
EAN/GTIN 4036976124316
Številka proizvajalca 2018608
L-število L60160 3069

Opis

Opis:

Zelo ozki kovani kavlji
Predvsem primerni za težko dostopne prostore, npr. na področju elektromotorjev

Lastnosti:

  • Število ročic: 3
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 8 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 2,0 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 3 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 70 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 50 mm
  • Velikost navoja vretena: M 10x1,5 x 100
  • Premer konice [palec]: 2,9 mm
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 0.8
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • konec kavlja z režo: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Samodejno pritiskanje na: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico