Nadomestno dleto za 1.26/1 HYD

Št. art.: 2018586
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezilo sekača

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2018586
EAN/GTIN 4036976125665
Številka proizvajalca 2018586
L-število L60160 6339

Opis

Opis:

Stabilen bit, dodatno indukcijsko kaljen v območju rezanja Brez odloma rezalnega roba Faza na robu bita izboljša učinek peskanja in preprečuje odlom bita Funkcija gladko delujočega bita Stene kanala so valjane, zato so zrcalno gladke in odporne proti obrabi Za matice do trdnostnega razreda 10 Zamenljiv bit

Lastnosti:

  • Vsebina (količina kosov): 1 tlg.
  • Čista teža [kg]: 0,02 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico