{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,8 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201646 8 | |
EAN/GTIN | 4062406297886 | |
Številka proizvajalca | 201646 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-rezkar GARANT Master Steel, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
258 kosov na zalogi
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
70,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | 0,5 × D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 6527 |
⌀ rezila DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 | e8 |
Tip | N | N | W | W | N |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |