{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 15 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,04 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201644 3 | |
EAN/GTIN | 4045197353641 | |
Številka proizvajalca | 201644 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar HPC 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
57,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
584 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Barvni prstan | modra | zelena | brez | brez | modra | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Dolžina rezil Lc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0,1 |