Komplet kombiniranih ključev, v modulu Check-Tool, 39- kosi

Št. art.: 2016265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2016265
    EAN/GTIN 4010886878392
    Številka proizvajalca 2016265
    L-število L60160 1424

    Opis

    Opis:

    Dimenzije: 633 x 390 x 35 mm

    Lastnosti:

    • Shranjevanje: 4/4 Modul za preverjanje orodja
    • Skupna širina [mm]: 633 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 390 mm
    • Material: pena

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico