Opis:
Industrijska kakovost, 3 ročice za optimalno porazdelitev obremenitve, ki se ne nagibajo in so prijazne do materiala
Močna, ergonomsko oblikovana križna glava
Kljuke vroče kovani
Samostoječi kljuki s T-profilom za pozitivno povezavo
Tanjše kovane nogice kljuk
Patentirana hitra nastavitev za enostavno, nastavitev in ponovna nastavitev - brez uporabe orodja
Mogoče ga je uporabiti kot notranji izvlečni mehanizem s prestavitvijo kavljev
Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
Vreteno ostaja gladko gibljivo in čisto - ni potrebno mazanje ali oljenje
Križno glavo je mogoče kombinirati z drugimi izvedbami in dolžinami vretena/kavlja iz modularnega sistema izvlečnih mehanizmov GEDORE
Za izvlek ležajev na težko dostopnih mestih
Vrsti in dolžine vretena in kavlja je mogoče kombinirati z drugimi izvedbami in dolžinami vretena/kavlja iz modularnega sistema izvlečnih mehanizmov GEDORE.
Lastnosti:
- Število ročic: 3
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 40 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 5,0 mm
- Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 15 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
- Širina po ploskvah [mm: 22 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 160 mm
- Velikost navoja vretena: G 1/2 x 210
- Sila vlečenja (največja) [t]: 5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez