Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Za shranjevanje in praznjenje 200-litrskih jeklenih sodov. Cevasta jeklena konstrukcija, vijačena, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Napenjalni trak za pritrditev bobna. Celoten bobenski prevračalnik z ročico, mobilen. Z 2 jeklenima valjčkoma za obračanje bobnov. Dvigovanje sodov brez dvižne naprave z nagibanjem z vzvodom. Z 2 jeklenima valjčkoma Ø 50 mm in dolžine 500 mm. Za lažje obračanje sodov, še posebej primerno za tankostenske sode.2 vrtljiva kolesa s kolesi 125 x 38 mm in 2 kolesi 150 x 40 mm. Zavore na vrtljivih kolesih Zunanje mere DxŠxV: 900x615x600mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Skupna širina (mm): 615
Skupna višina (mm): 600
Pnevmatike: poliamid
Velikost koles (mm): 150 x 40 , 125 x 38
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3