Kladivo iz lahke kovine 250 g

Št. art.: 2015110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 2015110
EAN/GTIN 4017981004305
Številka proizvajalca 2015110
L-število L60160 5759

Opis

Opis:

Cilindrična oblika
Skoraj nezlomljiv ročaj iz steklenih vlaken s plastičnim ročajem.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina [mm]: 300 mm
  • Vsebina (št. kosov): 1 kos
  • Maga glave [g]: 250 g
  • Glava Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: aluminij
  • Čista teža [kg]: 0,47 kg
  • Material stebla: steklena vlakna

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico