Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, nagnjene pod kotom 45°, 85-140 mm

Št. art.: 2015072
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2015072
    EAN/GTIN 4010886878101
    Številka proizvajalca 2015072

    Opis

    Opis:

    Zasnova podobna DIN 5254, oblika B
    45° nagnjene čeljusti
    Z vzmetjo za odpiranje
    Z zaščito za vpenjanje
    Kovano krom-vanadijevo, posebej kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
    Precizna strojna obdelava, kaljenje v olju in žarjenje
    Črna, z modro potopljenimi pokrovi ročajev

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 170 mm
    • Skupna višina [mm]: 25 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 325 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Dolžina glave [mm]: 80,5 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Ø konice: 3,2 mm
    • Premer gredi [palec]: 3.3/8-5.1/2
    • Premer gredi [mm]: 85-140
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico