Opis:
Zasnova podobna DIN 5254, oblika B
45° nagnjene čeljusti
Z vzmetjo za odpiranje
Z zaščito za vpenjanje
Kovano krom-vanadijevo, posebej kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
Precizna strojna obdelava, kaljenje v olju in žarjenje
Črna, z modro potopljenimi pokrovi ročajev
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 105 mm
- Skupna višina [mm]: 18 mm
- Skupna dolžina [mm]: 185 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
- Dolžina glave [mm]: 51 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Ø konice: 1,8 mm
- Premer gredi [palec]: 3/4-2.3/8
- Premer gredi [mm]: 19-60
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez