Klešče za obročke za notranje varovalne obročke, nagnjene pod kotom 45 stopinj, 85-140 mm

Št. art.: 2015013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2015013
    EAN/GTIN 4010886878057
    Številka proizvajalca 2015013

    Opis

    Opis:

    Zasnova podobna DIN 5256, oblika D
    45° kotne čeljusti
    Kovano krom-vanadijevo posebno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
    Precizna strojna obdelava, kaljeno v olju in kaljeno
    Črne barve, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 70 mm
    • Skupna višina [mm]: 25 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Dolžina glave [mm]: 78,5 mm
    • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
    • Površina: črno lakirano
    • Ø konice: 3,2 mm
    • Premer gredi [palec]: 3.3/8-5.1/2
    • Premer gredi [mm]: 85-140
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico