Klešče za obročke za notranje varovalne obročke, nagnjene pod kotom 45°, 40-100 mm

Št. art.: 2015005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2015005
    EAN/GTIN 4010886878040
    Številka proizvajalca 2015005
    L-število L60160 4223

    Opis

    Opis:

    Zasnova podobna DIN 5256, oblika D
    45° kotne čeljusti
    Kovano krom-vanadijevo posebno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
    Precizna strojna obdelava, kaljeno v olju in kaljeno
    Črne barve, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 55 mm
    • Skupna višina [mm]: 20 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 228 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Dolžina glave [mm]: 64 mm
    • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
    • Površina: črno lakirano
    • Ø konice: 2,3 mm
    • Premer gredi [palec]: 1.5/8-4
    • Premer gredi [mm]: 40-100
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico