{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Cutting edge ⌀ DC | 1.5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerance nominal ⌀ | e8 | |
No. of teeth Z | 2 | |
Helix angle | 30 degrees | |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Flute length Lc | 4 mm | |
Overall length L | 50 mm | |
Shank ⌀ Ds | 3 mm | |
Shank form | HA | |
Corner chamfer angle | 90 degrees | |
Feed fz for slot milling in steel < 750 N/mm2 | 0.005 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 750 N/mm2 | 0.006 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201306 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197862778 | |
Številka proizvajalca | 201306 1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar 1,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
437 kosov na zalogi
56,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi
28,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
28,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi
16,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | nein | nein | nein | nein |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Helix angle | 30 degrees | 30 Grad | 45 Grad | 30 Grad | 45 Grad |
Tip | N | N | N | N | N |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |