{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,008 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,01 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197112217 | |
Številka proizvajalca | 201200 3 |