Klešče za obročne sponke za notranje varovalne obročke, kotne, 85-140 mm

Št. art.: 2011808
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2011808
EAN/GTIN 4010886877586
Številka proizvajalca 2011808
L-število L60160 4688

Opis

Opis:

90° kotne konice
Črne barve, konice in zaklepna ročica pocinkane
Konec zaklepne ročice je potopno izoliran
Z zaščito pred vpenjanjem
Zaščitene varnostne roke
Precizno obdelane, kaljene v olju in kaljene
Na voljo je par nadomestnih konic.

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 210 mm
  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 590 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Površina: črno lakirano
  • Ø konice: 3,2 mm
  • Premer gredi [palec]: 3.3/8-5.1/2
  • Premer gredi [mm]: 85-140
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico