Klešče za obročne sponke za zunanje varovalne obročke, kotne, 85-140 mm

Št. art.: 2011786
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2011786
EAN/GTIN 4010886877548
Številka proizvajalca 2011786
L-število L60160 5846

Opis

Opis:

Konice pod kotom 90°
Konice in zaklepna ročica so pocinkane
Konec zaklepne ročice je potopno izoliran
Z zaščito pred uščipom
Zaščitne ročice so ojačane
Precizno obdelane, kaljene v olju in kaljene
Na voljo je par nadomestnih konic.

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 185 mm
  • Skupna višina [mm]: 42 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 580 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Ø konice: 3,2 mm
  • Premer gredi [palec]: 3.3/8-5.1/2
  • Premer gredi [mm]: 85-140
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico