Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, naravnost, 85-140 mm

Št. art.: 2011778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2011778
    EAN/GTIN 4010886877531
    Številka proizvajalca 2011778
    L-število L60160 2433

    Opis

    Opis:

    Ravne konice
    Črne barve, konice in zobati okov pocinkan
    Zobati okov preprečuje, da bi se noge klešč razširile zunaj dovoljenega delovnega območja
    Za varno delo je tako poskrbljeno tudi pri skritih namestitvah
    Zamenljiv zaporni zatič
    Precizno obdelana, v olju kaljena in kaljena sprožilna ročica z vdolbenim ročajem, modro potapljaško izolirana
    Na voljo par nadomestnih konic.

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 200 mm
    • Skupna višina [mm]: 25 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 585 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Ø konice: 3,2 mm
    • Premer gredi [palec]: 3.3/8-5.1/2
    • Premer gredi [mm]: 85-140
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico