Opis:
Stiskanje Bowdenovih kabelskih ovojev in končnih ovojev 1,5 mm in 2 mm
Za rezanje žičnih vrvi do 2 mm in Bowdenovih kabelskih ovojev do Ø 5 mm ter srednje trde žice do Ø 1,6 mm in mehke žice do Ø 4 mm
Z vzmetjo za odpiranje in nastavitvijo širine za udobno rokovanje in zaščito pri prevozu, za preprečevanje nenamernega odpiranja klešč
Dodatni indukcijsko kaljeni rezalni robovi
Točen rez zaradi nove oblike rezanja GEDORE
Nizka skupna teža
Preprost in trpežen 1K ročaj omogoča ergonomsko rokovanje
Lastnosti:
- Zasnova: Z vzmetjo za odpiranje, transportno zaporo in nastavitvijo širine
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez