1/4″ Vijačni nastavek 9/32″

Št. art.: 2010A-25 9/32
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2010A-25 9/32
EAN/GTIN 4991644007066
Številka proizvajalca 2010A-25 9/32

Opis

Opis:

Dolžina: 25 mm
Dimenzija D2: 13,1 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 9/32″
Zunanji šestkotnik
Površina: kromiran + fosfatiran cink
Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico