VHM rezkar 1 mm

Št. art.: 201046 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 1 mm
    Prevleka DLC
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip W
    Toleranca nazivnega ⌀ h10
    Število zob Z 1
    Kot spirale 26 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 8 mm
    Celotna dolžina L 75 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Kot posnetja roba 90 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,004 mm
    Barvni prstan rumena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 201046 1
    EAN/GTIN 4045197964748
    Številka proizvajalca 201046 1

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    440
    Al (kratki odrezki)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    360
    PMMA Akril
    N
    180
    PE-HD
    N
    150
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    170
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    150
    Honeycomb sendvič
    N
    280
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    190
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Velik utor za odrezke za nemoteno odvajanje odrezkov.
    Specialna geometrija za obdelavo aluminija.
    S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

    Uporaba:

    Specialno za rezkanje umetnih mas, zarezovanje in konturno rezkanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico