Merilo grla brez merilnika, 10-11″.

Št. art.: 201-161
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
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 201-161
EAN/GTIN 4946368051567
Številka proizvajalca 201-161
L-število L40010 14852

Opis

Opis:

Z nastavljivimi merili za grlo lahko hitro in natančno izmerite zunanje premere vseh vrst do razpona 300 mm in imajo naslednje prednosti: zelo enostavno ocenjevanje Good/NG veliko ravno karbidno nakovalo hod nakovala 2 mm

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 10 - 11″
Opombe: Za številčnico z 9,52 mm gredjo
Merilna sila: 12-18
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno z ročnim varovalom nastavljivim omejevalnikom obdelovanca

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico