Merilo grla brez merilnika, 9-10″.

Št. art.: 201-160
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
    Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 201-160
    EAN/GTIN 4946368051550
    Številka proizvajalca 201-160
    L-število L40010 14851

    Opis

    Opis:

    Z nastavljivimi merili za grlo lahko hitro in natančno izmerite zunanje premere vseh vrst do razpona 300 mm in imajo naslednje prednosti: zelo enostavno ocenjevanje Good/NG veliko ravno karbidno nakovalo hod nakovala 2 mm

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 9 - 10″
    Opombe: Za številčnico z 9,52 mm gredjo
    Merilna sila: 12-18
    Inč/Metrični: Inč
    Obseg dobave: Vključno z ročnim varovalom nastavljivim omejevalnikom obdelovanca

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico