Merilo grla brez merilnika, 6-7″.

Št. art.: 201-157
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
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 201-157
EAN/GTIN 4946368051529
Številka proizvajalca 201-157

Opis

Opis:

Z nastavljivimi merili za grlo lahko hitro in natančno izmerite zunanje premere vseh vrst do razpona 300 mm in imajo naslednje prednosti: zelo enostavno ocenjevanje Good/NG veliko ravno karbidno nakovalo hod nakovala 2 mm

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 6 - 7″
Opombe: Za številčnico z 9,52 mm gredjo
Merilna sila: 12-18
Natančnost: ±(0,1+0,4L/100) µm L = izmerjena dolžina (mm)
Dostavljeno: S pušo ø8 mm, programsko opremo i-Pak, potrdilom o pregledu.
Masa: 20 kg g
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno z ročnim varovalom nastavljivim omejevalnikom obdelovanca

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico