Kovinsko kladivo z ročajem iz hikorja 28 mm

Št. art.: 200H.28
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 200H.28
EAN/GTIN 3148517495999
Številka proizvajalca 200H.28
L-število L60130 3422

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno pritrjenim držalom za ročaj
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin.

Lastnosti:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 88
  • L2 [mm]: 28
  • Stemelj: 210.MHB02
  • [kg]: 0,380

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico