Kovinsko kladivo z ročajem iz hikorja 25 mm

Št. art.: 200H.26
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 200H.26
    EAN/GTIN 3148517496361
    Številka proizvajalca 200H.26
    L-število L60130 6010

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno pritrjenim držalom za ročaj
    • 2 jeklena klina in 1 lesen klin.

    Lastnosti:

    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 80
    • L2 [mm]: 25
    • Stemelj: 210.MHB01
    • [kg]: 0,345

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico