Kovinsko kladivo z grafitnim ročajem 42 mm

Št. art.: 200C.42
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 200C.42
    EAN/GTIN 3148517554719
    Številka proizvajalca 200C.42
    L-število L60130 5932

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ergonomski varnostni ročaj z grafitnim jedrom

    Lastnosti:

    • L [mm]: 330
    • L1 [mm]: 117
    • L2 [mm]: 42
    • [kg]: 1.130

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico