Orodni kavelj, dvojni, z navpičnim koncem kavlja 35 x 6 mm

Št. art.: 2008475
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2008475
EAN/GTIN 4010886877210
Številka proizvajalca 2008475
L-število L60160 5284

Opis

Opis:

Za kladiva in ropotulje
Prilega perforiranim ploščam s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
Pocinkano

Lastnosti:

  • Dolžina trna: 35 mm
  • Ø trna: 6 mm
  • Površina: pocinkano
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico