Orodni kavelj z ravnim trnom 100 x 6 mm

Št. art.: 2008394
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2008394
EAN/GTIN 4010886877142
Številka proizvajalca 2008394
L-število L60160 5109

Opis

Opis:

Primerno za perforirane plošče s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
Cinkano

Lastnosti:

  • Dolžina trna: 100 mm
  • Ø trna: 6 mm
  • Površina: pocinkano
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico