Sklop izvlečnega orodja s stojalom 1.06/11-B-1.06/31-B

Št. art.: 2004569
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2004569
EAN/GTIN 4036976123586
Številka proizvajalca 2004569
L-število L60160 4832

Opis

Opis:

Sestavlja ga 5 izvlečnih mehanizmov različnih velikosti s standardnimi ali hitrimi izvlečnimi kavlji ali jeklenimi kavlji z zavoro kavlja
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev izvlečnih kavljev. Omogoča centrično in na silo optimizirano izvlečenje tudi pri največjih izvlečnih silah
Za vpenjalne širine do Ø 250 mm zunaj, Ø 330 mm znotraj in vpenjalne globine do 200 mm.

Lastnosti:

  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: da
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: da
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico