3C-Set vijakov 6 kosov PH+PZ 0-1-2

Št. art.: 2003589
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2003589
EAN/GTIN 4010886875636
Številka proizvajalca 2003589
L-število L60160 2441

Opis

Opis:

Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
Za vijake s križno zarezno glavo PH in PZ
Trikomponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Tvorno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike gonila na koncu ročaja
Naročno obdelano rezilo iz molibden-vanadijevega jekla

Lastnosti:

  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Okrogla
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K
  • Material: Molibden-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: da
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico