Valjčki RS UNF št. 0 - 80

Št. art.: 200301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 200301
EAN/GTIN 4046122301669
Številka proizvajalca 200301
L-število L10180 100

Opis

Opis:

Matrice za valjanje navojev / RS UNF št

0
- 80 Visoko zmogljivo valjanje navojev

Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico