Visoko zmogljivi navojni valji RSV UNF NR.4-48

Št. art.: 200149
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 200149
EAN/GTIN 4046122300198
Številka proizvajalca 200149

Opis

Opis:

RSV UNF NR.4-48
Visoko zmogljivi navojni valji
Švicarska oblika
Nastavljiva zasnova, nitrirani valji

Navojni valji JBO so primerni za hladno preoblikovljive materiale z minimalnim raztezkom približno 8 % in trdnostjo do približno 900 N/mm².

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.