Visoko zmogljivi navojni valji RSV verstellbarM 4x0,5

Št. art.: 200120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 200120
EAN/GTIN 4046122299904
Številka proizvajalca 200120
L-število L40010 12221

Opis

Opis:

RSV nastavljivM 4x0,5
Visoko zmogljivi valjarji za navoje
Švicarska oblika
Nastavljiva oblika, nitrirani valji

Valjarji za navoje JBO so primerni za hladno preoblikovljive materiale z minimalnim raztezkom približno 8 % in trdnostjo do približno 900 N/mm².

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico