Trden navojni valj RS UNF NR.10-32 2A

Št. art.: 200084
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 200084
    EAN/GTIN 4046122299546
    Številka proizvajalca 200084
    L-število L10180 56

    Opis

    Opis:

    Vračanje kocke / RS UNF NR

    10
    - 32 toleranca 2AVisoko zmogljivo valjanje navojev

    Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

    Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico