Trden navojni valj RS M 5 x 0,5 6g

Št. art.: 200063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 200063
EAN/GTIN 4046122299331
Številka proizvajalca 200063

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RS M 5 x 0,5 6G

Visoko zmogljivo valjanje navojev

Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico