Trden navojni valj RS M 3,5 x 0,35 6g

Št. art.: 200056
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 200056
    EAN/GTIN 4046122299263
    Številka proizvajalca 200056
    L-število L10180 76

    Opis

    Opis:

    Vračanje kocke / RS M 3,5 x 0,35 toleranca 6G

    Visoko zmogljivo valjanje navojev

    Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

    Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico