Trden navojni valj RS M 3 6g Ø21,5/23x11

Št. art.: 200051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 200051
    EAN/GTIN 4046122299218
    Številka proizvajalca 200051
    L-število ZD0100 6

    Opis

    Opis:

    Vračanje kocke / RS M 3 6G Ø21,5/23x11 Visoko zmogljivo valjanje navojev

    Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

    Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico