Opis:
RBV M 4 6g
Visoko zmogljivi valjarji za navoje
Boss form, nastavljiva različica (6g, 6e, 6h)
Metrični navoj ISO DIN 13
Način izdelave: velika obremenitev, za visoko natančnost nagiba in profila, nitrirani valji s predhodno valjanim profilom
JBO valjarji za navoje so primerni za hladno preoblikovljive materiale z minimalnim raztezkom približno 8% in do približno 8%
Moč 900 N/mm²
Normalna držala
Ta navojna valjarja se pritrdita s standardnimi držali, kot so matrice v skladu z DIN EN 22568.
Obračljivi valji
Valji so pritrjeni z blokirnimi podložkami za osno pritrditev
Če so valji po daljši uporabi na eni strani obrabljeni, radialno odrinemo varovalne podložke, npr
z izvijačem, in valje obrnemo.
Na voljo so kompleti valjev
Obrabljene komplete valjev lahko zamenjate z novimi
Pri sestavljanju pazite, da upoštevate vrstni red različnih valjev
Valjček št
1 se namesti na os, kjer je čelno rezkanje telesa najmanjše
Montažo je treba nadaljevati v smeri urinega kazalca.