Trden navojni valj RB M 6 6g

Št. art.: 200017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 200017
EAN/GTIN 4046122298877
Številka proizvajalca 200017
L-število L10180 6

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RB M 6 toleranca 6G

Visoko zmogljivo valjanje navojev

Matrice z vzorcem Boss, nenastavljiva zasnova Metrična glava ISO DIN 13

Specifikacije: težka izvedba, za najvišje višine in profile

Natančni nitrirani navojni valji s svinčenim profilom Navojni valji JBO

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm²

Običajne matrice

Te matrice za valjanje navojev se montirajo v običajnih orodjarnah v skladu s standardom DIN EN 22568

Obojestranski navojni zvitki

Navojni valji so osno pritrjeni s krožnimi obročki

Če so navojni valji po dolgotrajni uporabi obrabljeni na eni strani, jih lahko obrnete, ko radialno odstranite obročke, na primer z izvijačem

Na voljo so rezervni kompleti žičnih valjev

Za zamenjavo obrabljenih kompletov žičnih valjev je mogoče dobaviti rezervne komplete

Nove valje namestite v naslednjem vrstnem redu

Valjček št

1 je treba vstaviti v najplitvejšo vdolbino na površini telesa matrice

Druge matrice so nameščene v smeri urinega kazalca.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico