1/4″ Vijačni nastavek PZ.2

Št. art.: 2000-28(PZ) PZ.2
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2000-28(PZ) PZ.2
    EAN/GTIN 4991644005925
    Številka proizvajalca 2000-28(PZ) PZ.2
    L-število L60050 7148

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 28 mm
    Dimenzija D2: 12 mm
    Pogon: 1/4″
    Kvadratna vtičnica
    PZ.2
    Pozidriv
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico