Natični viličasti ključ 20 x 7 mm 24 mm

Št. art.: 20.24
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
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 20.24
EAN/GTIN 3148510936406
Številka proizvajalca 20.24
L-število L60130 8637

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za uporabo na momentnih ključih serij 203, 306R in 446.

Lastnosti:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8,0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 140

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico