Natični viličasti ključ 20 x 7 mm 23 mm

Št. art.: 20.23
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
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 20.23
EAN/GTIN 3148510936307
Številka proizvajalca 20.23
L-število L60130 5513

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za uporabo na momentnih ključih serij 203, 306R in 446.

Lastnosti:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8,0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 145

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico