Tlačni razpršilec

Št. art.: 199N-1
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Ročni pršilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 199N-1
EAN/GTIN 4000896189007
Številka proizvajalca 199N-1
L-število L60140 3419
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Pršenje s čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi ter za razmaščevanje in mazanje
  • Inkapsulirani črpalni mehanizem povečuje odpornost na kemikalije
  • Univerzalna uporaba v avtomobilskem in industrijskem sektorju
  • Obdelovanec, delavnica, čiščenje / razmaščevanje vozil, npr. Strojev, motorjev, tal, platišč itd
  • Nanesite olja in sredstva za sproščanje na stroje, obdelovance, točke in komponente gosenic, izdelavo kalupov, opaž itd
  • Dezinfekcija in čiščenje tal, fasad, sanitarij, bazenov itd
  • Vgrajeni varnostni ventil (2,5 bar) omogoča sprostitev tlaka v posodi pred odpiranjem
  • Viton Seals
  • Tesnila in materiali so odporni na večino kislin in topil, pa tudi na najpogosteje uporabljene kemikalije v industriji, avtomobilskem inženiringu in profesionalnem čiščenju
  • Nastavljiva stožčasta šoba in gibka ročica črpalke za preprečevanje lomljenja
  • Pretok: 0,5 l/min Pri 2,5 barih z belo nastavljivo stožčasto šobo
    0,8 l / pri 2,5 barih s sivo ravno šobo
  • Neto kapaciteta: 1 l.
  • Skupna zmogljivost: 1,35 l.
  • Maks. Delovni tlak [bar]: 2,5 bar
  • Neto teža (kg): 0,46 kg
  • Kapaciteta: 1 l.