Craftsmen Hlače Stretch X1900 C48

Št. art.: 199911418999C48
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 199911418999C48
EAN/GTIN 7330509459256
Številka proizvajalca 199911418999C48

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % bombaž, 30 % poliester, 15 % poliamid, džins, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Žepi
Zadnji žep z mehom
Žepi za zaščito kolen
Žep na nogah z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo
Žepi z zadrgo - zelo široki, opremljena z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje, zadrga za fiksne ali ohlapne žepe za žeblje
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo

Podrobnosti
Zapenjanje na gumb
Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Ojačitve
CORDURA® 1000 ojačani žepi za žeblje, zadnji žepi, žep za ravnilo, žepi za nogavice in kolena

Funkcionalnost
2-smerni raztezek, raztezna plošča v mednožju in na tele, spuščen mednožnik, zasnovan za nošenje nizko pri pasu

Opis:

  • Trajnostne hlače za obrtnike z nizkim mednožjem in zoženimi nogami
  • Model je pravilnega kroja in se v industriji jeansa imenuje nizko mednožje ali spuščeno mednožje, z zoženimi nogami
  • Hlače so izdelane iz CORDURA® Denim z raztezno funkcijo in oblikovane tako, da udobno visijo na boku
  • Za optimalno sposobnost gibanja in veliko udobja, imajo hlače v mednožju in na teletih raztegljive plošče
  • Kolena in funkcionalni žepi so ojačani s Corduro® 1000, žepi za žeblje pa imajo zadrgo, ki omogoča ohlapne ali fiksne žepe za žeblje

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico